Clé à œil double CORONA SW 30 x 32mm L.429mm

Réf.: 41073032
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Exécution déport
Matériau acier au chrome
Longueur totale L 429 mm
Norme DIN 897
Surface avec chromage; finition polie; trempage
Référence fabricant Doppelringschlüssel CORONA
Procédé de fabrication forgeage
Ouverture, pour vis à douze pans mâles 30 mm; 32 mm
Type de produit clé
Entraînement de sortie pour vis à douze pans mâles; pour vis à douze pans mâles

Identification et classification

Référence article 41073032
EAN / GTIN 4018754021864
Réf. fabricant 41073032
Article hors catalogue L60010 6265
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Clé polygonale double de haute qualité, à coude plat, avec ouverture de clé métrique.
Caractéristiques:
  • métriques, inégales Ouverture
  • coudé à plat
  • Douze pans
  • construction stable, fine et légère
  • grande résistance à la flexion grâce au profilé en double T
  • toucher agréable et maniable grâce à la finition ronde de STAHLWILLE
  • forgé dans une matrice, trempé et refroidi dans un bain d’huile
  • Chrome Alloy Steel, chromé
  • DIN 897 / ISO 10104

Caractéristique(s):

  • Longueur mm (L): 429 mm
  • Profil d’entraînement: Double hexagone AS-drive
  • Poids: 608 g
  • Clé de serrage 1 [mm]: 30 mm
  • Clé de serrage 2 [mm]: 32 mm