Suwmiarka pozbawiona paralaksy, z zaciskiem suwaka, zakres pomiarowy: 150mm

Nr art.: 410650 150
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,39 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,39 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,79 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 50,81 PLN /szt.
  • 91,25 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
202 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technika pomiarowa Analogowy
Zawartość część pojedyncza
Maks. zakres pomiarowy 150 mm
Odczyt 0,05 mm
Długość szczęk L 40 mm
Odchyłki pomiarowe E MPE 0,05 mm
Kształt głębokościomierza kształt prostokątny
Norma ISO 13385
Materiał stal szlachetna (INOX)
Oznaczenie producenta Messschieber parallaxfrei mit Momentklemmung
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Zasilanie energią Bez zasilania
Utwardzany tak
Powierzchnia pomiarowa Powierzchnia dokładnie docierana
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Z głębokościomierzem tak
Ustalenie Moment zaciskowy
Tabela gwintów Tabela suwmiarki
Podziałka noniusza mm/cale tak
Wykonanie elementów skali Chromowane na matowo
Chromowana skala tak
szerokość okrągłego głębokościomierza 3,7 mm
Tiefenmaß-Dicke 1,3 mm
Podziałka 1/128 cal
Podziałka 1/20 mm
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 410650 150
EAN / GTIN 4045197304018
Numer producenta 410650 150
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Elementy skali bezodblaskowe, chromowane na matowo. Precyzyjna, kontrastowa skala. Powierzchnie pomiarowe dokładnie docierane. Płaski noniusz zapewnia odczyt bez paralaksy.
z zaciskiem suwaka i mocnym, płaskim głębokościomierzem.