Posuvné měřítko bez paralaxní chyby s momentovou svorkou, Rozsah měření: 150mm

Artiklové číslo: 410650 150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 251,00 CZK / ks
  • 451,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
202 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika Analogová
Obsah jednotlivý díl
Rozsah měření max. 150 mm
Odečet 0,05 mm
Délka zobáku L 40 mm
Odchylka měření E MPE 0,05 mm
Tvar hloubkoměru hranatý
Norma ISO 13385
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Označení výrobce Messschieber parallaxfrei mit Momentklemmung
Obal Bedna / krabice / box
Zásobování energií Žádné napájení
Kalení ano
Měřicí plocha Nejjemněji lapované
Rozsah měření min. 0 mm
Hloubkoměr k dispozici ano
Aretace Momentová svorka
Tabulka závitů Tabulka posuvných měřidel
Stupnice nonia mm / palce ano
Provedení čtecích dílů Matné chromování
Pochromovaná stupnice ano
Šířka hloubkoměru 3,7 mm
Tiefenmaß-Dicke 1,3 mm
Dělení 1/128 palec
Dělení 1/20 mm
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 410650 150
EAN / GTIN 4045197304018
Číslo výrobce 410650 150
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Odečítací stupnice protireflexně chromované. Jemné, kontrastní značení stupnice, měřicí plochy jemně lapované. Plochý nonius pro odečty bez paralaxní chyby.
S momentovou svorkou a stabilním plochým hloubkoměrem.