Suwmiarki z zaciskiem suwaka, Zakres pomiarowy: 150mm

Nr art.: 410626 150
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 25,13 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,89 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,89 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 51,51 PLN /szt.
  • 92,50 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technika pomiarowa
Analogowy
Zawartość
część pojedyncza
Maks. zakres pomiarowy
150 mm
Odczyt
0,05 mm
Długość szczęk L
40 mm
Odchyłki pomiarowe E MPE
0,03 mm
Kształt głębokościomierza
kształt prostokątny
Norma
ISO 13385
Materiał
stal szlachetna (INOX)
Opakowanie
Skrzynka / pojemnik / pudło
zasilanie energią
Bez zasilania
Utwardzany
tak
Powierzchnia pomiarowa
Powierzchnia dokładnie docierana
Min. zakres pomiarowy
0 mm
Z głębokościomierzem
tak
Ustalenie
Moment zaciskowy
Tabela gwintów
Tabela suwmiarki
Podziałka noniusza mm/cale
tak
Wykonanie elementów skali
Chromowane na matowo
szerokość okrągłego głębokościomierza
3,7 mm
Tiefenmaß-Dicke
1,3 mm
Podziałka
1/128 cal
Podziałka
1/20 mm
Rodzaj produktu
Suwmiarki uniwersalne
Nadaje się do kalibracji
tak
Nadaje się do rekalibracji
tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 410626 150
EAN / GTIN 4069515051934
Numer producenta 410626 150
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Elementy odczytowe skali chromowane na matowo. Precyzyjna, kontrastowa skala. Powierzchnie pomiarowe precyzyjnie docierane.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty