{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Messtechnik | analog | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Messbereich max. | 150 mm | |
| Ablesung | 0,05 mm | |
| Schnabellänge L | 40 mm | |
| Messabweichung E MPE | 0,03 mm | |
| Tiefenmaß-Form | eckig | |
| Norm | ISO 13385 | |
| Material | Edelstahl (INOX) | |
| Verpackung | Kiste / Kasten / Box | |
| Energieversorgung | keine Energieversorgung | |
| gehärtet | ja | |
| Messfläche | feinstgeläppt | |
| Messbereich min. | 0 mm | |
| Tiefenmaß vorhanden | ja | |
| Tiefenmaß-Durchmesser | 3,7 mm | |
| Feststellung | Momentklemmung | |
| Gewindetabelle | Messschiebertabelle | |
| Teilung Nonius mm/Inch | ja | |
| Ausführung Ableseteile | mattverchromt | |
| Tiefenmaß-Breite | 1,3 | |
| Teilung | 1/128 Zoll | |
| Teilung | 1/20 mm | |
| Produktart | Universal-Messschieber | |
| Kalibrierbar | ja | |
| Rekalibrierbar | ja |
| Artikelnummer | 410626 150 | |
| EAN / GTIN | 4069515051934 | |
| Herstellernummer | 410626 150 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |