Hand cart

Nr art.: 4104V
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Rodzaj produktu Hand trolley

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4104V
EAN / GTIN 4017976741048
Numer producenta 4104V
Numer L L90080 1374
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

disassembled

Opis:

Made of tubular steel, welded and powder coated. Rail 250 mm high, shaft bolted on. Platform made of water-resistant plywood boards. Wheels with solid rubber tyres, hubs with roller bearings. Accessories for hand carts: Coupling for bicycles.

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 400
  • Length of usable platform (mm): 845
  • Width of usable platform (mm): 545
  • Total length (mm): 1526
  • Total width (mm): 832
  • Total height (mm): 801
  • Tyres: Solid rubber
  • Wheel size (mm): 400 x 80