{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 5007 | |
| Teinte, bleu | Bleu brillant | |
| Couleur | bleu | |
| Largeur utile | 545 mm | |
| Hauteur utile | 845 mm | |
| Nombre de roues/roulettes | 2 pc. | |
| Diamètre extérieur roue/roulette | 400 mm | |
| Largeur roue/roulette | 80 mm | |
| Matériau roue/roulette | Caoutchouc plein | |
| Domaine d’utilisation | Chariots de transport | |
| Type de produit | char à bras | |
| Revêtement | revêtement par poudre | |
| Matériau | acier | |
| Type de construction | construction en tube d’acier | |
| Charge admissible max. | 400 | |
| Largeur totale | 832 mm | |
| Profondeur totale | 1 526 mm | |
| Hauteur totale | 801 mm | |
| À roulettes | oui |
| Référence article | 4104V | |
| EAN / GTIN | 4017976741048 | |
| Réf. fabricant | 4104V | |
| Article hors catalogue | L90080 1374 | |
| Fabricant/personne responsable | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |