Wózek ręczny

Nr art.: 4103V
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski brylantowy
Kolor niebieskie
Z uchwytem do pchania tak
Szerokość użytkowa 445 mm
Głębokość użytkowa 795 mm
Liczba kół/rolek 2 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 250 mm
Szerokość koła/rolki 60 mm
Materiał koła/rolki ogumienie pełne
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu Wózek ręczny
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne konstrukcja z rur stalowych
Maks. nośność 300
Szerokość łącznie Bg 691 mm
Głębokość całkowita Tg 1 476 mm
Wysokość całkowita Hg 730 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4103V
EAN / GTIN 4017976741031
Numer producenta 4103V
Numer L L90080 1373
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

niezamontowane

Opis:

Wózek ręczny ze spawanej rury stalowej, lakierowany proszkowo na kolor błyszczący niebieski RAL 5007. Balustrada o wysokości 180/250 mm. Możliwość przykręcenia dyszla. Powierzchnia ładunkowa wykonana z wodoodpornej sklejki. Koła z oponami z pełnej gumy, piasty na łożyskach rolkowych.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 300
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 795
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 445
  • Długość całkowita (mm): 1476
  • Całkowita szerokość (mm): 691
  • Całkowita wysokość (mm): 730
  • Opony: ogumienie pełne
  • Rozmiar koła (mm): 250 × 60