Char à bras léger

Réf.: 4103V
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Couleur RAL RAL 5007
Teinte, bleu Bleu brillant
Couleur bleu
Avec poignée coulissante. oui
Largeur utile 445 mm
Hauteur utile 795 mm
Nombre de roues/roulettes 2 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 250 mm
Largeur roue/roulette 60 mm
Matériau roue/roulette Caoutchouc plein
Domaine d’utilisation Chariots de transport
Type de produit char à bras
Revêtement revêtement par poudre
Matériau acier
Type de construction construction en tube d’acier
Charge admissible max. 300
Largeur totale 691 mm
Profondeur totale 1 476 mm
Hauteur totale 730 mm
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article 4103V
EAN / GTIN 4017976741031
Réf. fabricant 4103V
Article hors catalogue L90080 1373
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

démonté

Description:

Char à bras léger en tube et profilé d'acier soudés, revêtement époxy bleu RAL 5007. Timon à boulonner. Plateau en contreplaqué hydrofuge. Roues à bandage caoutchouc, moyeu à roulement à rouleaux.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 300
  • Longueur de surface utile (mm): 795
  • Largeur de surface utile (mm): 445
  • Longueur totale (mm): 1476
  • Largeur totale (mm): 691
  • Hauteur totale (mm): 730
  • Type de pneu: Caoutchouc
  • Roues (mm): 250 x 60