16 ER(M17) Suwmiarka bez interfejsu danych, 300 mm, z kołem ciernym, z kalibracją

Nr art.: 4103208KAL
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Technika pomiarowa Cyfrowy
Zawartość część pojedyncza
Maks. zakres pomiarowy 300 mm
Odczyt 0,01 mm
Granica błędu 0,04 mm
Przełączalny odczyt tak
Norma ISO 13385
Materiał stal szlachetna (INOX)
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Oznaczenie producenta Digitaler Messschieber MarCal 16 ER
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Utwardzany tak
Powierzchnia pomiarowa Powierzchnia dokładnie docierana
Odczyt 0,001 cale
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Z głębokościomierzem nie
Rolka napędowa tak
Ustalenie Śruba ustalająca górna
Prowadnica Podwyższona prowadnica
Zapisywanie wartości pomiaru System MAHR Reference-Lock
Układ Stand-by tak
Wysokość cyfr na wyświetlaczu LC 11 mm
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4103208KAL
EAN / GTIN 4059192058357
Numer producenta 4103208KAL
Numer L L40080 2957
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • Wyświetlacz cyfr kontrastowy
  • Śruba ustalająca górna
  • Tłoczone prowadnice
  • Ostrza pomiarowe do pomiarów wewnętrznych
  • Zasuwnica i szyna hartowane, nierdzewne
  • Urządzenie do pomiaru stopni
  • Natychmiastowa gotowość do pomiaru dzięki systemowi referencyjnemu
  • Podwyższone prowadnice chroniące skalę
  • Zgarniacz brudu w zasuwie

Opis:

Cyfrowa suwmiarka MarCal 16 ER Zakres pomiarowy: 0–300 mm
  • Wartość kroku cyfrowego w mm/calach: 0,01 / 0,0005″
  • Wymiar głębokości:
  • Interfejs danych: bez
  • koło cierne: true
  • stopień ochrony IP: bez

Cecha szcz.:

  • koło cierne: true
  • Funkcja: RESET (wyzerowanie wyświetlacza)
  • Funkcja: ON/OFF
  • Interfejs danych: bez
  • Wymiar głębokości: bez
  • Funkcja: mm/cal
  • Rodzaj kalibracji: z kalibracją
  • Nazwa grupy produktów: Suwmiarki
  • Nazwa grupy produktów: MarCal
  • Funkcja: Funkcja LOCK (blokada klawiatury)
  • Nazwa produktu: Suwmiarka cyfrowa
  • Typ baterii: CR 2032 (bateria litowa 3 V)
  • Funkcja: AUTO-WŁ. / WYŁ.
  • Rodzaj produktu: 16 ER
  • Wartość kroku cyfrowego w mm/calach: 0,01 / 0,0005″
  • Zakres pomiarowy: 0–300 mm
  • Zakres pomiarowy: 0–12″
  • Granica błędu w calach: 0,0015″
  • Wymiar d w mm: 388 mm
  • Wymiar b w mm: 64 mm
  • Wymiar c w mm: 19 mm
  • Wymiar e w mm: 16 mm
  • Wymiar a w mm: 14 mm
  • wysokość cyfr: 11 mm
  • Tolerancja błędu (mm): 0,04 mm

Norma:

ISO 13385-1