{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | ISO 13385 | |
Méréstartomány | 0 mm - 200 mm | |
Leolvasás | 0,05 mm | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | |
Osztás | 1/20 mm | |
Osztás | 1/128 coll | |
Mérési eltérés E MPE | ±0,05 mm | |
Mélységmérő van | igen | |
Mélységmérő | szögletes 3,7×1,3 | |
Rögzítés | Felső rögzítőcsavar | |
Csőrhossz | 50 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
Minden alkatrész | edzett | |
Csomagolás | Tok | |
Menettáblázat | Tolómérő táblázat | |
Termék fajtája | Univerzális tolómérő |
Cikkszám | 410200 200 | |
EAN / GTIN | 4045197519269 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Tolómérő nóniusz 1/20 200 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
745 darabszám azonnal szállítható
58,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
444 darabszám azonnal szállítható
82,61 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Rögzítés | Felső rögzítőcsavar | Felső rögzítőcsavar |
Szabvány | ISO 13385 | ISO 13385 |
Csőrhossz | 50 | 50 |
Mélységmérő | szögletes 3,7×1,3 | szögletes 3,7×1,3 |
Mélységmérő van | igen | igen |
Termék fajtája | Univerzális tolómérő | Univerzális tolómérő |
Mérési eltérés E MPE | ±0,05 | ±0,05 |