Wózek ręczny

Nr art.: 4101L
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4101L
EAN / GTIN 4017976341019
Numer producenta 4101L
Numer L L90070 405
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

niezamontowane

Opis:

Lekki i bardzo poręczny wózek ręczny, spawany z rur stalowych, lakierowany proszkowo na kolor niebieski RAL 5007. Możliwość przykręcenia dyszla. Wyjmowana czerwoną plastikową miską (pojemność 90 litrów). Koła z oponami pneumatycznymi, piasty na łożyskach rolkowych. Dostawa w częściach. Łatwy montaż we własnym zakresie.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 200
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 632
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 332
  • Długość całkowita (mm): 1401
  • Całkowita szerokość (mm): 596
  • Całkowita wysokość (mm): 777
  • Opony: powietrze
  • Rozmiar koła (mm): 260 × 85