Char à bras léger

Réf.: 4101L
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 4101L
EAN / GTIN 4017976341019
Réf. fabricant 4101L
Article hors catalogue L90070 405
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

démonté

Description:

Char à bras léger en tube et profilé d'acier soudés, revêtement époxy bleu RAL 5007. Timon à boulonner. Avec cuvette rouge contenance 90 litres. Roues gonflables, moyeu à roulement à rouleaux. Livré non monté, montage facile.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 200
  • Longueur de surface utile (mm): 632
  • Largeur de surface utile (mm): 332
  • Longueur totale (mm): 1401
  • Largeur totale (mm): 596
  • Hauteur totale (mm): 777
  • Type de pneu: Gonflables
  • Roues (mm): 260 x 85