Offset combination wrench, 26 mm

Nr art.: 41.26
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
Wersja odsadzone
Długość całkowita L 332 mm
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia chromowanie na matowo; powierzchnia chromowana
Rodzaj produktu Klucz do śrub

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 41.26
EAN / GTIN 3148511013731
Numer producenta 41.26
Numer L L60130 404
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Cranked open-ended spanners: free space under the shaft for the fingers or for overcoming an obstacle
  • Ideal for tightening nuts in series work
  • Head with OGV® twelve-edged profile for powerful, gentle tightening of nuts
  • Fork head bevelled at 15°
  • Chrome-plated, satin finish

Cecha szcz.:

  • A [mm]: 26
  • B x B1 [mm]: 59.0 x 40.0
  • E [mm]: 9.5
  • E1 [mm]: 15.0
  • H [mm]: 31.5
  • L [mm]: 332
  • [g]: 605