Cheie combinată, cu cap inelar decalat, cap de furcă cu Echeruri de 15°, A/F 26 mm

Cod articol.: 41.26
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
Execuție cotit
Lungimea totală L 332 mm
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat; mat cromat
Tip produs Cheie reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 41.26
EAN / GTIN 3148511013731
Număr producător 41.26
L-Număr L60130 404
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Cheie offset cu capăt deschis: spațiu liber sub ax pentru degete sau pentru a depăși un obstacol
  • Ideal pentru strângerea piulițelor în lucrul în serie
  • Cap cu profil cu douăsprezece fețe OGV® pentru strângerea puternică și delicată a piulițelor
  • Capul furcii este bizotat la 15°
  • Capul cu furculiță este cromat, satinat

Caracteristică:

  • A [mm]: 26
  • B x B1 [mm]: 59.0 x 40.0
  • E [mm]: 9.5
  • E1 [mm]: 15.0
  • H [mm]: 31.5
  • L [mm]: 332
  • [g]: 605