COMBI.WR. 40B-CASE HOLDER SET-12pc.

Nr art.: 40B.JP12PB
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 40B.JP12PB
EAN / GTIN 3662424112409
Numer producenta 40B.JP12PB
Numer L L60130 106481
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

Product strengths:
  • Matte finish
  • 12-sided OV profile: Maximises the contact surface with the nut for a longer service life
  • Ring end and open end are angled at 15 degrees – ensures better accessibility

Cecha szcz.:

Technical data:
  • Screw options Open end for rounded screws: 40%
  • Screw options Ring end for rounded screws: 55%

W dostawie:

Scope of supply:
  • 12-piece combination spanner set: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 millimetres
  • Portable holder