Set de chei inelare și chei cu gură „SLIM” 12

Cod articol.: 40B.JP12PB
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 40B.JP12PB
EAN / GTIN 3662424112409
Număr producător 40B.JP12PB
L-Număr L60130 106481
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

Rezistența produsului:
  • Suprafață mată
  • Profil OV cu 12 laturi: Maximizează suprafața de contact cu piulița pentru o durată de viață mai lungă
  • Capătul inelar și capătul deschis sunt îndoite la 15 grade - asigură o accesibilitate mai bună

Caracteristică:

Date tehnice:
  • Posibilități de înșurubare Capăt deschis pentru șuruburi rotunjite: 40%
  • Posibilități de înșurubare Capătul inelar pentru șuruburi rotunjite: 55%

Livrare:

Domeniul de aplicare a livrării:
  • Set de 12 chei combinate: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
  • Suport portabil