Alu box Mini Plus;60l; ID: 550x350x310mm

Nr art.: 40877
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pojemność V 60 l
Długość zewnętrzna L 600 mm
Szerokość zewnętrzna B 400 mm
Wysokość zewnętrzna H 330 mm
Długość wewnętrzna L1 550 mm
Szerokość wewnętrzna B1 350 mm
wysokość wewnętrzna H1 310 mm
Masa 4,5 kg
Materiał Aluminium
Liczba uchwytów 2 szt.
Z pokrywą tak
Zintegrowane rolki nie
Do układania w stosy tak
Rodzaj produktu Skrzynka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 40877
EAN / GTIN 4003866408771
Numer producenta 40877
Numer L L90010 1279
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Uniwersalne pudełko aluminiowe.
  • Pokrywa z zawiasami ze stali nierdzewnej i uszczelką piankową dookoła.
  • Samoprzytrzymująca pokrywa.
  • Głęboko tłoczona pokrywa bez nakładających się narożników.
  • Wysoka stabilność dzięki ramom z profili pokrywy, krawędzi i podstawy wykonanych z całkowicie spawanych profili aluminiowych.
  • Połączenia profili w pełni spawane.
  • Narożniki zapewniające dodatkową stabilność wymiarową.
  • Zamknięcia składane z zamkami wtykowymi. Możliwość dodatkowego zabezpieczenia za pomocą uszczelek lub kłódek (maks. grubość pałąka 6 mm).
  • Wytrzymałe, sprężynowe uchwyty z przodu.
  • Uchwyt walizki z przodu modeli 40860 i 40861.

Cecha szcz.:

  • Waga 4,5 kg
  • Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys. 550 mm × 350 mm × 310 mm
  • Wysokość wewnętrzna 310 mm
  • Długość wewnętrzna 550 mm
  • Materiał aluminium
  • Objętość 60 l
  • Szerokość zewnętrzna 400 mm
  • Wysokość zewnętrzna 330 mm
  • Długość zewnętrzna 600 mm