Bit Micro 28 mm Phillips 4 mm PH00

Nr art.: 40610
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
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
Rodzaj produktu Bit tool

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 40610
EAN / GTIN 4010995406103
Numer producenta 40610
Numer L L60070 3253
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 28 x 5 x 4 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do szczególnie małych wkrętów.
  • Normy: DIN ISO 8764-1
  • DIN 3126, ISO 1173, forma C 4

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Phillips 1: PH00
  • Długość całkowita (мм): 28 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie