Freze diagonale Micro-Tech semifinisate

Cod articol.: 406.8MT
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului Micro-Tech
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Forma fălcilor/gura ascuţită
Poziția fălcilor/gurii dreaptă
Lungimea fălcilor/gurii 9 mm
Lăţime fălci/gură 8,5 mm
Execuția obrajilor/gurii Foarte subţire
Recomandat pentru Sârmă de cupru
Mini teşitură Fără contur
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte cu tăiere laterală
Material Oţel special pentru scule
Suprafaţă Sablat mat
Procesul de fabricație Călit; Forjat
Lungimea totală 110 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 406.8MT
EAN / GTIN 3148511752821
Număr producător 406.8MT
L-Număr L60130 2092
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Acești clești mici sunt potriviți pentru a lucra la componente miniaturale în electronică.

Caracteristică:

  • B [mm]: 8,5
  • C [mm]: 9
  • E [mm]: 6
  • L [mm]: 110
  • Cut: H
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,1 - 1
  • Fe 30 HRc diam. [mm]: -
  • Diametrul firului de pian. [mm]: -