Alu box K470 Plus TOP; ID:550x350x380mm

Nr art.: 40502
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Pojemność V 73 l
Długość zewnętrzna L 600 mm
Szerokość zewnętrzna B 400 mm
Wysokość zewnętrzna H 410 mm
Długość wewnętrzna L1 550 mm
Szerokość wewnętrzna B1 350 mm
wysokość wewnętrzna H1 380 mm
Masa 4,7 kg
Materiał Aluminium
Liczba uchwytów 2 szt.
Z pokrywą tak
Zintegrowane rolki nie
Do układania w stosy tak
Rodzaj produktu Skrzynka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 40502
EAN / GTIN 4003866405022
Numer producenta 40502
Numer L L90010 1423
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Góra.
  • Można stosować wyłącznie w połączeniu z dolną częścią.
  • Dwuczęściowy system transportowy, składający się z górnej i dolnej części.
  • Elastyczne możliwości kombinacji dzięki 2 podstawowym wymiarom, które można łączyć z górnymi częściami o różnej wysokości.
  • Łatwy i ergonomiczny dostęp do zawartości poprzez pokrywę lub zdejmując górną część. W ten sposób zmniejsza się ruch podnoszenia i umożliwia pracę urządzeń w skrzyni.
  • Możliwość układania w stosy z serią K 470.
  • Bezpieczne układanie w stosy dzięki narożnikom do układania w stosy wykonanym z odlewu aluminiowego.
  • Dłutowanie profilowe w pełni zgrzewane.
  • Zamki zatrzaskowe: Możliwe zabezpieczenie za pomocą zamka wtykowego, plomb, sprężyny zabezpieczającej przed otwarciem lub kłódki (maks. grubość pałąka 6 mm).
  • Średnica przejścia jest o około 30 mm mniejsza niż wymiar wewnętrzny (długość i szerokość). Inne wielkości po uzgodnieniu.
  • Wygodne uchwyty ZARGES zapewniają ergonomiczny sposób obsługi i wytrzymują obciążenia do 50 kg.
  • Zamknięcie Comfort firmy ZARGES zapewnia ergonomiczną obsługę i wyjątkowo długą żywotność.

Cecha szcz.:

  • Waga 4,7 kg
  • Wewnętrzna szerokość 350 mm
  • Wysokość wewnętrzna 380 mm
  • Długość wewnętrzna 550 mm
  • Materiał aluminium
  • Pojemność 73 l
  • Szerokość zewnętrzna 400 mm
  • Wysokość zewnętrzna 410 mm
  • Długość zewnętrzna 600 mm