Zestaw bitów Standard 25 mm TORX® (T30) 100-cz. 1/4″ w dużym opakowaniu

Nr art.: 40465
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał stal specjalna / stop specjalny
Człon Do śrub TORX® wewn.
Długość grotu l1 25 mm
Liczba narzędzi 100
Opakowanie karton
Liczba elementów 100 szt.
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do zastosowania maszynowego tak
Rozmiar napędu, Uchwyt bitów C 6,3
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. TX30
Cechy szczególne, Do śrub TORX® wewn. Chropowata końcówka dzięki obróbce laserowej
Rodzaj produktu Bity/groty
Norma DIN 3126; ISO 8764
Zestaw tak
Napęd Uchwyt bitów
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 40465
EAN / GTIN 4010995404659
Numer producenta 40465
Numer L L60070 4301
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 126 x 50 x 49 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Specjalne do użytku profesjonalnego.
  • Bity: Bity Standard 25 mm.
  • Opakowania: Praktyczne kartonowe pudełko. Może być używane jako podajnik.
  • DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3
  • Spis treści:
  • 100x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T30 (01721)

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • z baterią / akumulatorem: Nie

W dostawie:

  • 100x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T30 (01721)