Mały klucz płaski ELECTRIC SW 11/32″, długość 103 mm

Nr art.: 40462222
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Oznaczenie producenta 12a
Wersja proste
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Materiał Chromowa stal stopowa
Powierzchnia Zaokrąglone; powierzchnia chromowana
Długość całkowita L 103 mm
Zestaw nie
Napęd Brak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 40462222
EAN / GTIN 4018754020003
Numer producenta 40462222
Numer L L60010 138
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Kleine Doppelmaulschlüssel ELECTRIC 12a CodeNr.40462222 Chrome-Alloy-Steel, verchromt. Schlüsselweite 11/32 Lmm 103 Bmm 18,9 Amm 3 Gewicht g 19 Packnorm (Stück) 10
Właściwości:
  • calowe, jednakowe rozstawy klucza
  • wersja prosta, kąt otwarcia szczęk 15° i 75°
  • solidna, smukła i lekka konstrukcja
  • wysoka wytrzymałość na zginanie dzięki profilowi dwuteowemu
  • powierzchnia zapewniająca pewny chwyt i przyjazna dla skóry dzięki wykończeniu STAHLWILLE Rundfinish
  • STEEL chromowo-niklowa, chromowana

Cecha szcz.:

  • a: 3 mm
  • stop: Stal chromowo-stopowa, chromowana
  • Długość w mm (L): 103 mm
  • pozycja szczęki: 15/75 °
  • Masa: 19 g
  • Rozstaw klucza [cala]: 11/32 cala
  • Rozstaw klucza 1 [cala]: 11/32 cala
  • Rozstaw klucza 2 [cala]: 11/32 cala