Clé à fourche double petite ELECTRIC SW 11/32″ L.103mm

Réf.: 40462222
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
Typ Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence fabricant 12a
Exécution forme droite
Type de produit clé
Matériau acier au chrome
Surface avec chromage; finition polie
Longueur totale L 103 mm
Kit/assortiment non
Transmission indisponibilité

Identification et classification

Référence article 40462222
EAN / GTIN 4018754020003
Réf. fabricant 40462222
Article hors catalogue L60010 138
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Kleine Doppelmaulschlüssel ELECTRIC 12a CodeNr.40462222 Chrome-Alloy-Steel, verchromt. Schlüsselweite 11/32 Lmm 103 Bmm 18,9 Amm 3 Gewicht g 19 Packnorm (Stück) 10
Caractéristiques:
  • en pouces, identiques Ouverture
  • version droite, position de la mâchoire à 15° et 75
  • construction stable, fine et légère
  • grande résistance à la flexion grâce au profilé en double T
  • surface agréable au toucher et à la peau grâce à la finition ronde de STAHLWILLE
  • Chrome Alloy Steel, chromé

Caractéristique(s):

  • a: 3 mm
  • Legierung

    Alliage: Chrome-Alloy-Steel, chromé
  • Longueur mm (L): 103 mm
  • Position de la mâchoire: 15/75°
  • Poids: 19 g
  • Ouverture de clé [pouce]: 11/32 ″
  • Clé de 1 [pouce]: 11/32 ″
  • Clé de 2 [pouce]: 11/32 ″