Compactstep L - Telescp ladder 13 rg.

Nr art.: 40401
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 40401
EAN / GTIN 4003866404018
Numer producenta 40401
Numer L L90010 1216
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Po złożeniu drabinka zmieści się w każdym bagażniku.
  • Możliwość regulacji różnych wysokości – kilka drabin w jednej i dzięki temu zawsze odpowiednia wysokość.
  • Szerokie szczeble zapewniają komfort podczas wchodzenia i schodzenia.
  • Otwory anodowane odporne na ścieranie.

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza 4,5 m
  • Obciążenie max. 150 kg
  • Szerokość poprzeczki 0,88 m
  • Waga 14 kg
  • Długość drabiny złożonej 0,88 m
  • Materiał aluminium
  • Odstęp szczebli/stopni w pionie 300 mm
  • Liczba szczebli 13
  • Głębokość stopnia 40 mm
  • Szerokość zewnętrzna 500 mm

Wskazówka:

Zgodny z normą EN 131-6.