Suwmiarka cyfrowa z systemem AOS i okrągłym głębokościomierzem, Zakres pomiarowy: 150CALmm

Nr art.: 402637 150CAL
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 gru 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,89 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,89 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 25,13 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 92,50 PLN /szt.
  • 51,51 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technika pomiarowa
Cyfrowy
Zawartość
część pojedyncza
Maks. zakres pomiarowy
150 mm
Odczyt
0,01 mm
Długość szczęk L
40 mm
Granica błędu
0,02 mm
Odchyłki pomiarowe E MPE
0,02 mm
Kształt głębokościomierza
kształt okrągły
Norma
ISO 13385
Materiał
stal szlachetna (INOX)
Liczba dołączonych baterii
1 szt.
Rodzaj baterii
Srebrowo-cynkowe (AgO)
Czas pracy
20 000 h
Wielkość międzynarodowa
Bateria guzikowa (357 / SR44)
Z możliwością ponownego naładowania
nie
Oznaczenie producenta
Digimatic Messschieber
Opakowanie
Skrzynka / pojemnik / pudło
zasilanie energią
Zasilanie z baterii
Utwardzany
tak
Powierzchnia pomiarowa
hartowana
Min. zakres pomiarowy
0 mm
Z głębokościomierzem
tak
średnica okrągłego głębokościomierza
1,9 mm
Metoda pomiaru przyrządem pomiarowym
Metoda elektromagnetyczna, indukcyjna
Zapisywanie wartości pomiaru
jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Wysokość cyfr na wyświetlaczu LC
9 mm
Czas pracy
20 000 h
Rodzaj produktu
Suwmiarki uniwersalne
Nadaje się do kalibracji
tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 402637 150CAL
Numer producenta 500-184-30CALX
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Wynik pomiaru wyświetlany za pomocą czytelnych cyfr o wysokości 9 mm. Elektromagnetyczny system pomiarowy AOS (Advanced Onsite Sensor) oferuje zwiększony stopień ochrony przed wodą i kurzem.
  • skala bezwzględna, nie jest potrzebne zerowanie, co pozwala na szybsze i pewniejsze mierzenie
  • niskie zużycie prądu (20000 godzin stałego użycia), wskaźnik stanu baterii.

W dostawie:

Wraz z 1 baterią nr 081560, rozm. 357. Produkt jest dostarczany wraz z certyfikatem RvA.

Wyp. dodatkowe:

Pokrywa schowka na baterie nr 412239 rozm. B.

Wskazówka:

Produkt jest dostarczany wraz z certyfikatem RvA (Raad voor Accreditatie).

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty