Adjustable open-end spanner max.SW 34mm L.259mm

Nr art.: 40260110
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
Maksymalna rozwartość klucza 34 mm
Rodzaj produktu Klucze rozsuwalne główkowe
Materiał Chromowa stal stopowa
Powierzchnia Powłoka fosforanowa
Norma ASME B107.100; DIN 3117; ISO 6787
Długość całkowita 259 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 40260110
EAN / GTIN 4018754299591
Numer producenta 40260110
Numer L L60010 6550
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • Adjusting screw left-handed
  • Jaw position 22.5°.
  • Chrome Alloy Steel, phosphatised
  • DIN 3117 / ISO 6787 Form B / ASME B 107.100

Cecha szcz.:

  • Length mm (L): 259 mm
  • Weight: 490g
  • Max. width across flats: 34 mm