Cheie reglabilă cu capăt deschis max.SW 34mm L.259mm

Cod articol.: 40260110
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Deschidere maximă a cheii 34 mm
Tip produs Chei franceze
Material Oţel aliat cu crom
Suprafaţă Fosfatat
Standard ASME B107.100; DIN 3117; ISO 6787
Lungimea totală 259 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 40260110
EAN / GTIN 4018754299591
Număr producător 40260110
L-Număr L60010 6550
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Șurub de reglare stângaci
  • Poziția fălcilor 22,5°
  • Oțel aliat cromat, fosfatat
  • DIN 3117 / ISO 6787 Forma B / ASME B 107.100

Caracteristică:

  • Lungime mm (L): 259 mm
  • Greutate: 490g
  • Dimensiune cheie max.: 34 mm