{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Z funkcją grzechotki | nie | |
| Maksymalna rozwartość klucza | 53 mm | |
| Rodzaj produktu | Klucze rozsuwalne główkowe | |
| Materiał | Chromowa stal stopowa | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Norma | ASME B107.100; DIN 3117; ISO 6787 | |
| Długość całkowita | 462 mm | |
| Zestaw | nie | |
| Napęd | Uchwyt |
| Numer artykułu | 40250118 | |
| EAN / GTIN | 4018754299553 | |
| Numer producenta | 40250118 | |
| Numer L | L60010 6520 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |