Adjustable open-end spanner max.SW 39mm L.311mm

Nr art.: 40250112
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
Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Z funkcją grzechotki nie
Maksymalna rozwartość klucza 39 mm
Rodzaj produktu Klucze rozsuwalne główkowe
Materiał Chromowa stal stopowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Norma ASME B107.100; DIN 3117; ISO 6787
Długość całkowita 311 mm
Zestaw nie
Napęd Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 40250112
EAN / GTIN 4018754299539
Numer producenta 40250112
Numer L L60010 6477
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Features:
  • Adjusting screw clockwise
  • Jaw position 22.5°.
  • Chrome Alloy Steel, chrome-plated
  • DIN 3117 / ISO 6787 Form B / ASME B107.100

Cecha szcz.:

  • Length mm (L): 311 mm
  • Weight: 805g
  • Max. width across flats: 39 mm