Nastavitelný otevřený klíč max.SW 39mm D.311mm

Artiklové číslo: 40250112
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
S funkcí ráčny ne
Maximální velikost klíče 39 mm
Druh produktu Stavitelný klíč
Materiál Chrome-Alloy-Steel
Povrch chromované
Norma ASME B107.100; DIN 3117; ISO 6787
Celková délka 311 mm
Sada ne
Pohon Rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 40250112
EAN / GTIN 4018754299539
Číslo výrobce 40250112
L-číslo L60010 6477
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Nastavovací šroub ve směru hodinových ručiček
  • Poloha čelistí 22,5°
  • Chromovaná legovaná ocel, pochromovaná
  • DIN 3117 / ISO 6787 Form B / ASME B107.100

Charakteristika:

  • Délka mm (L): 311 mm
  • Hmotnost: 805g
  • Rozměr klíče max.: 39 mm