Everest 2E - Push-up ladder 2 x 12 rg.

Nr art.: 40248
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość zewnętrzna 0,49 m
Liczba segmentów drabiny 2
Wykonanie stopnia Szczeble
Liczba szczebli na sekcję drabiny 12
Głębokość szczebli 0,03 m
Odstęp między szczeblami 270 mm
Połączenie stopni z podłużnicami z zawinięciem
Z regulacją wysokości tak
Wysokość robocza około 6,8 m
Norma DIN EN 131
Nośność 150 kg
Masa 18 kg
Długość wsuniętej drabiny 3,56 m
Rodzaj produktu Drabina przystawna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 40248
EAN / GTIN 4003866402489
Numer producenta 40248
Numer L L90010 35
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Wysoka stabilność dzięki szczególnie szerokiej dolnej drabince (490 mm).
  • Wygodna i precyzyjna regulacja wysokości od szczebla do szczebla w rastrze 280 mm.
  • Plastikowe zabezpieczenie przed poślizgiem i podniesieniem.
  • Wymienne plastikowe buty zapewniające stabilność antypoślizgową.

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza 6,8 m
  • Obciążenie max. 150 kg
  • Szerokość poprzeczki 1,1 m
  • Waga 18 kg
  • Długość drabiny w stanie złożonym 3,56 m
  • Materiał aluminium
  • Połączenie szczebli/stopni kołnierzowe
  • Rozstaw szczebli/stopni w pionie 270 mm
  • Liczba szczebli 12
  • Liczba szczebli 2 × 12
  • Głębokość stopnia 30 mm
  • Szerokość zewnętrzna 490 mm
  • szerokość zewnętrzna drabiny pomocniczej 490 mm

Wskazówka:

Spełnia wymagania normy zawodowej EN 131.