Seventec RC SP - Work platform 4 steps

Nr art.: 40234
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Seria Seventec RC SP
Opakowanie luzem
Dolna szerokość zewnętrzna 0,69 mm
Wysokość platformy 0,86 m
Szerokość platformy 600 mm
Głębokość platformy 300 mm
Możliwość chodzenia z jednej strony
Zabezpieczenie przed rozsunięciem obustronne, sztywne połączenie
Liczba stopni wraz z podestem 4
Głębokość stopni 0,085 m
Odległość stopni 218
Połączenie stopni ze wzdłużnicami nitowane
Rodzaj produktu Podesty
Wykonanie stopnia stopień
Wysokości roboczej 2,86 m
Powierzchnia stopnia blachy perforowane
Norma DIN EN 14183
Materiał aluminium
Nośność 150 kg
Masa 10,3 kg
Mobilne nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 40234
EAN / GTIN 4003866402342
Numer producenta 40234
Numer L L90010 1201
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Stopnie o głębokości 85 mm z otworami do odprowadzania cieczy i profilowaniem zapewniającym pewne oparcie.
  • Rozmiar platformy ok. 600 x 300 mm.
  • Odblaskowe paski na paskach dla lepszej widoczności w warunkach słabej widoczności.
  • Sztywne połączenie po obu stronach.
  • Praktyczna półka do przechowywania z dużą ilością miejsca na narzędzia i drobne części.
  • Bardzo szerokie stopnie i wygodna powierzchnia do chodzenia.
  • Dostępne z jednej strony.
  • 7-punktowe połączenie poręczy stopnia z belką podporową pośrodku stopnia.
  • Pałąk zabezpieczający zapewniający wygodną i bezpieczną pracę.

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza 2,86 m
  • Obciążenie max. 150 kg
  • Waga 10,3 kg
  • Szerokość podestu 600 mm
  • Wysokość podestu 0,86 m
  • Długość podestu 300 mm
  • Połączenie szczebli/stopni nitowane
  • Rozstaw szczebli/stopni w pionie 218 mm
  • Liczba stopni łącznie z podestem 4
  • Głębokość stopnia 85 mm
  • Dolna, szerokość zewnętrzna 0,69 m

Wskazówka:

Zgodny z normą EN 14 183.