Klucz nasadowy z mechanizmem zapadkowym OPEN RATCH SW 10 mm, długość 160 mm

Nr art.: 40171010
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Wersja proste
Z funkcją grzechotki tak
Liczba zębów 72
Minimalny kąt roboczy 5
Metoda wykonania kute matrycowo
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 10 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Materiał Chromowa stal stopowa
Powierzchnia Zaokrąglone; hartowana; powierzchnia chromowana
Długość całkowita L 160 mm
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 40171010
EAN / GTIN 4018754281886
Numer producenta 40171010
Numer L L60010 7037
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Wysokiej jakości klucz nasadowy z grzechotką o metrycznych, jednakowych rozstawach klucza.
  • Wbudowana grzechotka z 72 zębami pozwala na kąt pracy wynoszący zaledwie 5°.
  • Płaska konstrukcja ułatwia pracę w ciasnych przestrzeniach.
  • Łatwa zmiana kierunku poprzez proste obrócenie klucza.
  • Charakterystyczne wykończenie STAHLWILLE zapewnia kluczu grzechotkowym z pierścieniem wygodny i pewny chwyt, umożliwiający bezpieczną pracę nawet przy rękach pokrytych olejem.
Właściwości:
  • metryczny, o jednakowej szerokości klucza
  • wersja płaska
  • Pierścień z podwójnym sześciokątem
  • Kąt otwarcia szczęk 15°
  • wbudowana grzechotka z 72 zębami, kąt roboczy 5°
  • Zmiana kierunku poprzez obrót klucza
  • wzmocnione połączenie między lufą a chwytem
  • solidna, smukła i lekka konstrukcja
  • wysoka wytrzymałość na zginanie dzięki profilowi dwuteowemu
  • przyjemna w dotyku, zapewniająca pewny chwyt dzięki wykończeniu STAHLWILLE
  • kute w matrycy, hartowany i schładzany w kąpieli olejowej
  • STEEL chromowo-niklowa, chromowana

Cecha szcz.:

  • stop: Stal chromowo-stopowa, chromowana
  • d: 21,0 mm
  • Długość w mm (L): 160 mm
  • pozycja szczęki: 15°
  • liczba zębów: 72
  • Masa: 58 g
  • Rozstaw klucza [mm]: 10 mm
  • Rozstaw klucza 1 [mm]: 10 mm
  • Rozstaw klucza 2 [mm]: 10 mm
  • Szerokość w mm (b): 20 mm
  • kąt roboczy: 5°