Ráčnový klíč OPEN RATCH SW 10mm D.160mm

Č. pol.: 40171010
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 40171010
EAN/GTIN 4018754281886
Číslo výrobcu 40171010
Číslo L L60010 7037
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Vysokokvalitný račňový kombinovaný kľúč s metrickými, rovnako veľkými kľúčmi.
  • Integrovaná západka so 72 zubami umožňuje pracovný uhol len 5°.
  • Plochá konštrukcia uľahčuje prácu v stiesnených priestoroch.
  • Jednoduchá zmena smeru otáčaním kľúča.
  • Výrazný okrúhly povrch STAHLWILLE dodáva krúžkovému kľúču s račňou protišmykový a príjemný pocit pre bezpečnú prácu aj s rukami zašpinenými od oleja.
Vlastnosti:
  • metrické, rovné Rozmery kľúčov
  • Plochý dizajn
  • Prsteň s dvojitým šesťuholníkom
  • Poloha čeľustí 15°
  • Integrovaná račňa so 72 zubami, pracovný uhol 5°
  • Zmena smeru otáčaním kľúča
  • Zosilnený spoj medzi čeľusťou a hriadeľom
  • Stabilná, tenká a ľahká konštrukcia
  • Vysoká pevnosť v ohybe vďaka dvojitému T profilu
  • príjemný, protišmykový pocit vďaka oblej povrchovej úprave STAHLWILLE
  • kované kvapkovým kovaním, kalené a chladené v olejovom kúpeli
  • Chrómová zliatina, pochrómovaná oceľ

Charakteristika:

  • Zliatina: Chróm-zliatinová oceľ, pochrómovaná
  • d: 21,0 mm
  • Dĺžka mm (L): 160 mm
  • Poloha rozovretia: 15°
  • Počet zubov: 72
  • Hmotnosť: 58g
  • Šírka naprieč plochami [mm]: 10 mm
  • Šírka naprieč plochami 1 [mm]: 10 mm
  • Šírka naprieč plochami 2 [mm]: 10 mm
  • šírka mm (b): 20 mm
  • Pracovný uhol: 5°

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka