{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | 1 szt. | |
| Opis formy | Proste | |
| Średnica | 250 mm | |
| Szerokość tarczy | 25 mm | |
| Średnica otworu | 32 mm | |
| Maks. zalecana prędkość obwodowa | 20 m/s | |
| Maks. prędkość obwodowa | 20 m/s | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Ściernice | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 46 siateczka | |
| Metoda szlifowania | Szlifowanie płaszczyzn | |
| Specyfikacja | C 46 - BE19 F | |
| Do materiału | stal | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Norma | ISO 525 |
| Numer artykułu | 401616 | |
| EAN / GTIN | 9003174016168 | |
| Numer producenta | 401616 | |
| Numer L | L50140 101060 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |