Unealtă elastică pentru șlefuirea de efect 250 x 25 x 32 mm C 46 - BE19 F

Cod articol.: 401616
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cuprins 1 buc.
Formular de descriere Dreaptă
Diametru 250 mm
Lățime disc 25 mm
Diametrul găurii 32 mm
Viteză periferică recomandată max. 20 m/s
Viteză periferică max. 20 m/s
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit
Dimensiunea boabelor (plasă) 46 mesh
Procedeu de şlefuire Rectificare plană
Specificaţie C 46 - BE19 F
Recomandat pentru material oțel
Grupă de materiale Metal
Standard ISO 525

Identificare și clasificare

Cod articol 401616
EAN / GTIN 9003174016168
Număr producător 401616
L-Număr L50140 101060
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Unealta Tyrolit Elastic a fost special dezvoltată pentru șlefuirea cu efect în producție sau reparații. Brazarea dinților din carbură provoacă decolorarea piesei de prelucrat, care poate fi îndepărtată rapid și ușor. Discurile elastice cu carbură de siliciu sunt utilizate și pentru curățarea și reîmprospătarea lamelor de ferăstrău folosite. Șlefuirea prin efect este, de asemenea, frecvent aplicată lamelelor de ferăstrău.

Caracteristică:

  • Formă: dreaptă
  • Granulația: 46
  • Vs /max: 20 m/s.
  • Specificaţie : C 46 - BE19 F
  • Dimensiuni (D x D x H): 250 x 25 x 32 mm
  • Diametru: 250 mm
  • Concentrație: 25 mm
  • Alezaj: 32 mm
  • Compatibilitatea materialelor: oțel

Avantaj:

  • Timp de reprelucrare mai scurt
  • Fasonare bună
  • Utilizare universală

Aplicaţie:

  • Pentru șlefuirea cu efect a pieselor de prelucrat din oțel

Material:

  • Oţel

Adaptat pentru:

  • Discuri de ascuțit ferăstraie

Notă:

  • Pentru șlefuirea cu efect a pieselor de prelucrat din oțel