{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Prowadnica słupka | kształt stożkowy | |
| Dolna szerokość zewnętrzna | 0,5 m | |
| Wykonanie stopnia | Stopień | |
| Liczba stopni na sekcję drabiny | 4 | |
| Liczba stopni wraz z podestem | 4 | |
| Głębokość stopnia | 80 mm | |
| Odstępy między stopniami | 235 mm | |
| Połączenie stopni ze wzdłużnicami | Z zawinięciem | |
| Wysokość robocza około | 2,95 m | |
| Możliwość składania | tak | |
| Z platformą | tak | |
| Wysokość platformy | 0,91 m | |
| Powierzchnia stopnia | Rowkowanie | |
| Długość kroku | 0,85 m | |
| Nachylenie | 70 stopni | |
| Możliwość chodzenia | z jednej strony | |
| Z korytkiem do odkładania części | tak | |
| Norma | DIN EN 131; TRBS 2121 | |
| Nośność | 150 kg | |
| Długość drabiny | 1,58 m | |
| Rodzaj produktu | Drabina wolnostojąca |
| Numer artykułu | 40104 | |
| EAN / GTIN | 4031405401044 | |
| Numer producenta | 040104 | |
| Numer L | L90110 24 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |