PFERD TOOLS Szczotka pędzelkowa z plastikową osłoną, pleciona PBG, średnica 23 mm, średnica chwytu 6 mm, średnica drutu ze stali nierdzewnej 0,25 mm

Nr art.: 4007220936641
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Długość całkowita L 68 mm
Materiał korpusu z tworzywa sztucznego
Grubość włosia 0,25 mm
Materiał pokrycia Stal szlachetna
Rodzaj materiału pokrycia Pleciony
Liczba warkoczy 8
Szeroki brzeg L3 28 mm
Wysokość części roboczej H1 28 mm
Średnica szczotki D1 23 mm
Rodzaj zastosowania Z napędem maszynowym
Uchwyt chwyt
Średnica trzonka Ds 6 mm
Maks. prędkość obrotowa 20 000 min-1
Typowe zastosowanie Oczyszczanie; Okrawanie
Właściwości odporność na wysokie temperatury
Rodzaj produktu Szczotka pędzelkowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220936641
EAN / GTIN 4007220936641
Numer producenta 43208022
Numer L L51510 611
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Szczotka agresywnie działająca.
  • Nadaje się do średnio intensywnych prac związanych ze szczotkowaniem, takich jak okrawanie, czyszczenie, usuwanie rdzy i zgorzeliny, a także do usuwania odprysków spawalniczych.
  • Szczotka z korpusem pokrytym tworzywem sztucznym.
  • Aby sprostać szczególnym wymaganiom związanym z obróbką stali nierdzewnej (INOX), firma PFERD TOOLS stosuje we wszystkich szczotkach INOX drut o gatunku 1.4310/1.4301 (V2A).
  • Doświadczenia praktyczne zdobyte w środowisku przemysłowym potwierdzają, że materiał ten charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na korozję przy optymalnej trwałości.
  • Wszystkie szczotki PFERD TOOLS z włosiem INOX są oznaczone na niebiesko i przeznaczone do stosowania na wszystkich rodzajach stali nierdzewnej (INOX), takich jak np.
  • np.
  • V4A, odpowiedni.
  • Drut gatunku 1.4310/1.4301 wykazuje po utwardzeniu na zimno właściwości ferromagnetyczne, co oznacza, że przyciąga go magnes; przyczyną tego jest zmiana struktury materiału spowodowana odkształceniem, np.
  • np.
  • powstaje podczas ciągnienia drutu.
  • Nie ma to wpływu na jakość i odporność na korozję okładziny INOX.
  • Zachowuje swoją odporność na korozję.
  • Drut ze stali nierdzewnej (INOX) wytrzymuje temperatury do 450 °C.

Cecha szcz.:

  • Liczba, warkocze: 8 sztuk
  • Opakowania: Opakowania przemysłowe
  • Typ PFERD TOOLS: PBG 2323/6 INOX 0,25
  • Maks. RPM: 20000 (obr./min)
  • RPM, opcjonalnie, od: 8000 (obr./min)
  • RPM, opc., do: 13000 (obr./min)
  • System nagrywania: Chwyt
  • Ø garnek: 23 mm
  • Ø Materiał wykończeniowy: 0,25 mm
  • Ø zewnętrzny (metryczny): 23 mm
  • Ø Chwyt metryczny: 6 mm
  • materiał pokrycia: Drut ze stali nierdzewnej (INOX)
  • Długość, obsada: 28 mm
  • Długość całkowita: 68 mm

Zaleta:

  • Szczotka jest odtłuszczona i nie pozostawia śladów oleju na obrabianym elemencie.
  • Optymalne dotarcie do trudno dostępnych miejsc, takich jak zagłębienia i otwory.
  • Dzięki powłoce z tworzywa sztucznego wyeliminowano ryzyko korozji kontaktowej.
  • Efekt agresywnego szczotkowania dzięki dużej sztywności splotów drutu.
  • Bardzo dobra odporność na korozję.

Zastosowanie:

  • Zalecenia dotyczące stosowania: Proszę przestrzegać zalecanych prędkości obrotowych. Aby kontrolować rozstaw szczotek, należy stosować napędy narzędziowe z regulacją prędkości obrotowej. Aby uzyskać najlepszą wydajność, należy używać napędu narzędziowego o mocy co najmniej 500 W.
  • Cele obróbki: Czyszczenie; okrawanie; usuwanie rdzy; usuwanie zgorzeliny; usuwanie nalotów; usuwanie warstw tlenku; usuwanie farby; obróbka spoin czołowych; obróbka spoin wzdłużnych; obróbka spoin pachwinowych
  • Rodzaje napędów: Napęd z wałem giętkim; wiertarka; szlifierka prosta

Materiał:

  • Materiały nadające się do obróbki:
    • aluminium
    • Brązy
    • stopów na bazie kobaltu
    • Twardy metal nieżelazny
    • Materiały odporne na wysokie temperatury
    • stopów na bazie niklu (np. Inconell i Hasteloy)
    • Superstopów na bazie niklu lub tytanu
    • Inne metale nieżelazne
    • miękkie stopy tytanu (wytrzymałość na rozciąganie 500 N/mm²)
    • Stal szlachetna (INOX)
    • Titan
    • Stop tytanu

Wskazówka:

  • Podczas mocowania szczotki należy zadbać o to, aby chwyt został wsunięty w uchwyt tak głęboko, jak to możliwe. Dotyczy to w szczególności pracy w zakresie wysokich prędkości obrotowych. Minimalna długość mocowania wynosi 10 mm.