štětcový kartáč s plastovou ochranou zopft PBG Ø23 mm shaft-Ø6 mm nerezová ocel Wire-Ø0,25

Artiklové číslo: 4007220936641
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Celková délka L 68 mm
Materiál základní těleso plast
Pevnost štětin 0,25 mm
Materiál lemování ušlechtilá ocel
Provedení materiálu ucpávky Splétané
Počet pletenců 8
Široký lem L3 28 mm
Výška lemu H1 28 mm
Průměr kartáče D1 23 mm
Druh použití Poháněno strojem
Upínač stopka
Průměr hřídele Ds 6 mm
Otáčky max. 20 000 min-1
Typické použití Odstraňování otřepů; Čištění
Vlastnosti odolné vůči vysokým teplotám
Druh produktu Štětcový kartáč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220936641
EAN / GTIN 4007220936641
Číslo výrobce 43208022
L-číslo L51510 611
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Agresivní kartáč. Vhodné pro středně náročné čištění, jako je odstraňování otřepů, čištění, odstraňování rezivění a odstraňování vodního kamene, stejně jako pro odstraňování svařovacích rozstřiků. štětcový kartáč s plastovým potahem těla kartáčku. Pro splnění zvláštních požadavků při obrábění nerezové oceli (INOX) používá společnost PFERD TOOLS pro všechny kartáče INOX kvalitu drátu 1,4310 (V2A). Praktické zkušenosti z průmyslového prostředí potvrzují, že má velmi dobrou odolnost proti korozi s optimální životností. Všechny kartáče PFERD TOOLS s výbrusem INOX jsou označeny modrou barvou a jsou vhodné pro použití s hlavice na všech nerezových ocelí (INOX), jako je V4A. Kvalita drátu 1,4310 má tendenci se při kalení za studena chovat feromagneticky, tj. je přitahována magnety.;to je způsobeno strukturální změnou způsobenou deformací, např. při tažení drátu. To nemá vliv na kvalitu a odolnost proti korozi ořezávání INOX. Zachovává si své korozivzdorné vlastnosti. Drát z nerezové oceli (INOX) odolává teplotám do 450 °C.

Charakteristika:

  • Počet, mozky: 8 kusů
  • Balení: Průmyslové balení
  • OT./MIN, max.: 20000 RPM
  • OT./MIN, opt., od: 8000 RPM
  • OT./MIN, opt., do: 13000 RPM
  • Záznamový systém: Stopka
  • Ø hrnec: 23 mm
  • Ø zásobení materiálu: 0,25 mm
  • Ø vnější metrika: 23 mm
  • Ø Metrická hřídel: 6 mm
  • Materiál pro skladování: Nerezový drát (INOX)
  • Délka, ořez: 28 mm
  • Délka, celkem: 68 mm

Výhoda:

  • kartáč je odmaštěn a nezanechává na obrobku žádné zbytky oleje.
  • Optimální přístup do těžko přístupných oblastí, jako jsou studny a vrty.
  • Plastový povlak zabraňuje riziku kontaktní koroze.
  • Agresivní kartáčovací efekt díky vysoké tuhosti drátěných opletení.
  • Velmi dobrá odolnost proti korozi.

Použití:

  • Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti. Chcete-li ovládat šíření kartáč, použijte pohony nástrojů s proměnnými otáčkami. Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte nástrojovou jednotku s výkonem nejméně 500 W.
  • Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; odstraňování vodního kamene; odstraňování zubního kamene; Odstraňte oxidové vrstvy; odstranění barvy; zpracování kořenových švů; zpracování svarových švů; zpracování zaoblených švů
  • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; vrtačka; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • bronz
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Tvrdý neželezný kov
    • Vysoce tepelně odolné materiály
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Superslitiny na bázi niklu nebo titanu
    • Více neželezné kovy
    • Měkké slitiny titanu (pevnost v tahu 500 N/mm²)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Titan
    • Titanové slitiny

Poznámka:

  • Při upínání nástroje kartáč se ujistěte, že je hřídel upnut co nejdále do jednotky upínač. To platí zejména pro hlavice ve vysokorychlostním rozsahu. Minimální délka upnutí je 10 mm.