PFERD TOOLS Ręczna frezarka do gratowania BC 1041 do uniwersalnej obróbki otworów

Nr art.: 4007220807941
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Min. średnica skrawania Dc min. 10,4 mm
Grupa skrawania K (żeliwo); N (metale nieżelazne); P (stal)
Proces obróbki Pogłębianie zewnętrzne (pogłębianie dzwonowe)
Rodzaj produktu Pogłębiacz stożkowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220807941
EAN / GTIN 4007220807941
Numer producenta 14300050
Numer L L51130 93
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Firma PFERD TOOLS oferuje ostrza do gratowania, miniostrza oraz frezy do gratowania przeznaczone do ręcznych narzędzi do gratowania.
  • Ostrza i pogłębiacze są wymienne i dostosowane do różnych materiałów i celów obróbki.
  • Wiertło do gratowania z obrotowym łożyskiem, przeznaczone do uniwersalnej obróbki otworów w różnych materiałach.
  • Wiertło do usuwania zadziorów stosuje się wraz z odpowiednim uchwytem w uchwycie ręcznym.

Cecha szcz.:

  • Typ PFERD TOOLS: BC 1041
  • Zastosowanie w: uniwersalna obróbka
  • Szerokość w metrach: 9,5 mm
  • Średnica pogłębiacza: 10,4 mm
  • Ø zewnętrzny (metryczny): 3 mm

Zaleta:

  • Szybkie, ręczne okrawanie otworów.

Zastosowanie:

  • Cele obróbki: Okrawanie
  • Rodzaje napędów: Wykorzystanie rąk

Materiał:

  • Materiały nadające się do obróbki:
    • aluminium
    • Żeliwo
    • tworzywa sztuczne
    • Metal nieżelazny jest miękki
    • Stal