Șurub de debavurare BC 1041

Cod articol: 4007220807941
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Adâncitor în trepte şi adâncitor conic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220807941
EAN / GTIN 4007220807941
Număr producător 14300050
L-Număr L51130 93

Descriere

Descriere:

Pferd oferă lame de debavurare, lame mini și counterchiuvete de debavurare pentru debavurator manual. Lamele și teşitor sunt ușor interschimbabile și sunt proiectate pentru diferite materiale și sarcini de prelucrare. Contrachiue rotative de debavurare pentru prelucrarea universală a alezajelor din diferite materiale. Contrachiuveta de debavurare este utilizată împreună cu suport-ul corespunzător din inserția manuală.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: BC 1041
  • Utilizare la: Editare universală
  • Metrică lățime: 9,5 mm
  • Radiator ø: 10,4 mm
  • Ø măsurare exterioară: 3 mm

Avantaj:

  • Debavurare manuală rapidă a alezajelor.

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Debavurare
  • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Fontă
    • Material plastic
    • Metal neferos moale
    • Oţel

Produse potrivite

Accesorii