PFERD TOOLS Ręczna ostrzałka do gratowania BS 1010 do stali i aluminium

Nr art.: 4007220807903
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 4007220807903
EAN / GTIN 4007220807903
Numer producenta 14300010
Numer L L51130 99
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Firma PFERD TOOLS oferuje ostrza do gratowania, miniostrza oraz frezy do gratowania przeznaczone do ręcznych narzędzi do gratowania.
  • Ostrza i pogłębiacze są wymienne i dostosowane do różnych materiałów i celów obróbki.
  • Ostrza do gratowania przeznaczone do obróbki stali, aluminium, metali kolorowych i żeliwa, tworzyw sztucznych oraz innych materiałów miękkich.
  • Ostrza do gratowania montuje się w uchwycie ręcznym za pomocą odpowiedniego uchwytu.
  • Ostrze do gratowania nadaje się do stali i aluminium.

Cecha szcz.:

  • Typ PFERD TOOLS: BS
  • Zastosowanie w: Stal, aluminium
  • Szerokość w metrach: 3,2 mm
  • Ø zewnętrzny (metryczny): 3 mm

Zaleta:

  • Ostrze dostosowane do właściwości materiałowych obrabianego elementu.

Zastosowanie:

  • Cele obróbki: Okrawanie
  • Rodzaje napędów: Wykorzystanie rąk

Materiał:

  • Materiały nadające się do obróbki:
    • aluminium
    • Twarde stopy aluminium
    • tworzywa sztuczne
    • Miękkie stopy aluminium
    • Metal nieżelazny jest miękki
    • Stal
    • Stopy aluminium o wysokiej wytrzymałości