Lame d'ébavurage pour ébavureur à main BS 1010 pour acier, aluminium

Réf.: 4007220807903
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Type de produit Lame

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220807903
EAN / GTIN 4007220807903
Réf. fabricant 14300010
Article hors catalogue L51130 99

Description

Description:

PFERD propose des lames d’ébavurage, des mini-lames et des ébavureurs pour ébavureurs à main. Les lames et les alésoirs sont faciles à remplacer et sont adaptés aux divers matériaux et opérations d’usinages respectives. Lames d'ébavurage pour l'usinage de l'acier, de l'aluminium, des métaux non-ferreux et de la fonte, des plastiques et d'autres matériaux tendres. Les lames d'ébavurage s'emploient avec le support approprié en utilisation manuelle. La lame d'ébavurage convient à l'acier et à l'aluminium.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: BS
  • Utilisation sur: Acier, aluminium
  • Largeur métrique: 3.2 mm
  • Ø extérieur, métrique: 3 mm

Avantage(s):

  • Lame adaptée aux propriétés du matériaux de la pièce à usiner.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Ébavurage
  • Types de machine motrice: À usage manuel

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Fonte
    • Matières plastiques
    • Métal non ferreux tendre
    • Acier
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Fonte; Matières plastiques; Métal non ferreux tendre; Acier

Produits adaptés

Accessoires