{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Typ wtyczki wejściowej | F | |
| Dla krajów | Austria; Niemcy | |
| Długość przewodu | 4 m | |
| Napięcie znamionowe | 400 V | |
| Napięcie sieciowe | 400 V | |
| Oznaczenie producenta | ME 22/150 | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Minimalna prędkość obrotowa | 100 | |
| Typ silnika | Silnik asynchroniczny | |
| Chłodzenie silnika | Chłodzenie powietrzem | |
| Rodzaj produktu | Motor |
| Numer artykułu | 4007220758694 | |
| EAN / GTIN | 4007220758694 | |
| Numer producenta | 85202040 | |
| Numer L | L51700 86 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |