Mammut Electronic Me 400 v 15,000-100RPM / 2,700 Watt

Artiklové číslo: 4007220758694
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Vstup typu zástrčky F
Vhodné pro země Německo; Rakousko
Délka kabelu 4 m
Jmenovité napětí 400 V
Síťové napětí 400 V
Označení výrobce ME 22/150
Zásobování energií Síťový provoz
Minimální otáčky 100
Typ motoru Asynchronní motor
Chlazení motoru Vzduchem chlazené
Druh produktu Motor

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220758694
EAN / GTIN 4007220758694
Číslo výrobce 85202040
L-číslo L51700 86
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Nekonečně variabilní vícerychlostní pohon je výkonný a vhodný pro těžký hlavice. 4 m napájecí kabel bez zástrčky, 2 klíče.

Charakteristika:

  • Příkon: 2700 wattů
  • Výstupní výkon: 2200 wattů
  • Rozsah otáček, od: 100 RPM
  • Rozsah otáček, až: 15000 RPM
  • Napětí, od: 380 voltů
  • Napětí, až do: 480 voltů
  • Metrika šířky: 200 mm
  • Připojovací spojka [DIN]: 10
  • Metrické délky: 445 mm
  • Čistá hmotnost: 24,5 kg
  • Výška: 320 mm

Výhoda:

  • Plynulá regulace otáček.
  • Nejsilnější a nejstabilnější krouticí moment.
  • Vysoká tažná síla v celém rozsahu otáček.
  • Frekvenční měnič pro konstantní držení sady Otáčky.
  • Ochrana proti přetížení.

Rozsah dodávky:

  • Pohon je dodáván bez ohýbacího hřídele, objednávejte zvlášť.