PFERD TOOLS Prosta rękojeść RCK GS 1/700 70 000–35 000 obr./min/120 W

Nr art.: 4007220756454
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 4007220756454
EAN / GTIN 4007220756454
Numer producenta 83002006
Numer L L51700 102495
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Układ napędowy RCK z bezstopniową regulacją prędkości obrotowej to innowacyjne rozwiązanie, które generuje mniej hałasu i wibracji niż tradycyjne napędy.
  • Dzięki połączeniu z mobilną jednostką sterującą i różnymi rękojeściami system ten jest dla użytkowników w terenie wyjątkowo lekki, wygodny i elastyczny.
  • Ponadto rękojeści umożliwiają zastosowanie szerokiej gamy narzędzi w niemal wszystkich branżach.
  • Układ napędowy RCK został zaprojektowany z myślą o ergonomii i wydajności.
  • Zapewnia komfort pracy przy najwyższej wydajności podczas ciągłej eksploatacji.
  • Rękojeści RCK są wyposażone w silnik bezszczotkowy o wysokiej stabilności prędkości obrotowej i ulepszonej ergonomii.
  • Rękojeść RCK z aluminiową obudową o smukłej konstrukcji.
  • Kabel rękojeści o długości 1,8 m, tulejka zaciskowa 3 mm (grupa tulei zaciskowych 17), 2 klucze do tulei zaciskowych (1x SPS VK 4 mm, 1x STS D 2,35 mm)

Cecha szcz.:

  • Moc wyjściowa: 120 watów
  • Zakres prędkości obrotowej, od: 35000 (obr./min)
  • Zakres prędkości obrotowej, do: 70000 (obr./min)
  • Grupa tulei zaciskowych: 17
  • Szerokość w metrach: 19 mm
  • Zawiera Średnica tulejki zaciskowej [mm]: 3 mm
  • Długość w systemie metrycznym: 126 mm
  • Masa netto: 0 095 kg
  • Klasa wydajności: 200 watów
  • Wysokość: 19 mm

Zaleta:

  • Rękojeść prosta o wyjątkowo smukłej i lekkiej konstrukcji.
  • Bardzo duża prędkość obrotowa i bardzo cicha praca.
  • Niewymagające konserwacji dzięki silnikowi bezszczotkowemu, umożliwiającemu precyzyjną pracę.

Wskazówka:

  • Przełącznik Start/Stop na rękojeści.