PFERD TOOLS Přímá rukojeť RCK GS 1/700 70 000–35 000 ot./min/120 W

Artiklové číslo: 4007220756454
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220756454
EAN / GTIN 4007220756454
Číslo výrobce 83002006
L-číslo L51700 102495
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

  • Systém pohonu RCK s plynulou regulací otáček je inovativní řešení, které produkuje méně hluku a vibrací než konvenční pohony.
  • Kombinace s mobilní řídicí jednotkou a různými násadkami činí systém obzvláště lehký, pohodlný a flexibilní pro uživatele, kteří jej používají.
  • Kromě toho, ruční díly umožňují použití široké škály nástrojů v téměř všech průmyslových odvětvích.
  • Systém pohonu RCK byl navržen se zaměřením na ergonomii a efektivitu.
  • Umožňuje pohodlnou práci s nejvyšší produktivita při nepřetržitém používání.
  • Násadce RCK jsou vybaveny bezuhlíkový motor s vysokou stabilitou rychlosti a vylepšenou ergonomií.
  • RCK-ruční nástroj s hliníkovým pouzdrem v štíhlém provedení.
  • 1,8 m kabel ruční části, upínací kleště 3 mm (skupina upínacích kleští 17), 2 upínací klíče (1x SPS VK 4 mm, 1x STS D 2,35 mm)

Charakteristika:

  • Výstupní výkon: 120 wattů
  • Rozsah otáček, od: 35000 RPM
  • Rozsah rychlosti, do: 70000 RPM
  • Upínací skupina kleští: 17
  • Metrický šířka: 19 mm
  • Včetně Ø kleština [mm]: 3 mm
  • Metrika délky: 126 mm
  • Čistá hmotnost: 0 095kg
  • výkonnostní třída: 200 wattů
  • Výška: 19 mm

Výhoda:

  • Rovné ruční nástroje se zvláště štíhlým a lehkým designem.
  • Velmi vysoká rychlost soustřednosti a velmi tichý.
  • Nízké nároky na údržbu díky bezkartáčovému motoru pro jemnou práci.

Poznámka:

  • Spínač spuštění/zastavení na rukojeti.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku