• Szanowni Klienci, 23.05.2026 nasz eShop będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.
  • Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

PFERD TOOLS PIPELINE brush knotted RBG dia. 178x6x22.2 mm steel wire dia. 0.50 mm 56 knots angle grinders

Nr art.: 4007220751077
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Materiał korpusu z tworzywa sztucznego
Grubość włosia 0,5 mm
Materiał pokrycia stal
Rodzaj materiału pokrycia Pleciony
Liczba warkoczy 56
Kolor pokrycia Srebrna
Wysokość części roboczej 28 mm
Średnica szczotki 178 mm
Rodzaj zastosowania Z napędem maszynowym
Uchwyt otwór
Średnica otworu 22,2 mm
Maks. prędkość obrotowa 9 000 min-1
Typowe zastosowanie Oczyszczanie; Okrawanie
Rodzaj produktu Szczotka tarczowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220751077
EAN / GTIN 4007220751077
Numer producenta 43303801
Numer L L51510 968
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Aggressive and robust brush that is able to withstand high mechanical loads.
  • Perfect for heavy-duty brushing in pipeline and container construction.
  • Steel wire is the most common filament material.
  • Brushes with steel wire as the filament material are especially well-suited to work on surfaces and deburring.
  • PFERD TOOLS special wire has high tensile strength and bending fatigue strength.
  • This ensures that the wire wears down in the optimal way, as well as a long tool life, even in extreme brushing applications.
  • Steel wire withstands temperatures up to 300 °C.

Cecha szcz.:

  • Number, knots: 56 pcs.
  • Packaging: Industrial packaging
  • Max. RPM: 9000 RPM
  • RPM, optimum, from: 4500 RPM
  • RPM, optimum, to: 8500 RPM
  • Width, metric: 6 mm
  • Mounting system: Centre hole
  • Mounting X-LOCK: without
  • Dia. hole: 22.2 mm
  • Arrangement of the filament material: knotted Pipeline
  • Dia. filament material: 0.5 mm
  • Dia. external, metric: 178 mm
  • Dia. thread: 0
  • Filament material: Steel wire (ST)
  • Length, filament: 28 mm

Zaleta:

  • Aggressive brushing effect due to the very stiff wire knots.
  • Extra-slim design enables optimal access to hard-to-reach areas such as root weld seams.
  • Long tool life through use of PFERD TOOLS special wire.

Zastosowanie:

  • Recommendations for use: Please observe the recommended rotational speeds. For optimum results, use on powerful angle grinders.
  • Applications: Cleaning; Deburring; Derusting; Descaling; Removing oxide layers; Paint stripping; Root seam processing; Work on weld seams; Work on fillet welds
  • Drive types: Angle grinder; Flexible shaft drive; Straight grinder

Materiał:

  • Materials that can be worked:
    • Cast iron
    • Cast steel
    • Steel, cast steel
    • Steel materials with a hardness > 54 HRC
    • Steels up to 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materials that can be worked: Cast iron; Cast steel; Steel, cast steel; Steel materials with a hardness > 54 HRC; Steels up to 1,200 N/mm² (< 38 HRC)