PIPELINE kartáč zopft RBG Ø 178x6x22.2 mm ocelový drát Ø 0,50 mm 56-inch úhlové brusky

Artiklové číslo: 4007220751077
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Materiál základní těleso plast
Pevnost štětin 0,5 mm
Materiál lemování ocel
Provedení materiálu ucpávky Splétané
Počet pletenců 56
Barva lemu Stříbrná
Výška lemu 28 mm
Průměr kartáče 178 mm
Druh použití Poháněno strojem
Upínač otvor
Průměr otvoru, otvor 22,2 mm
Průměr otvoru 22,2 mm
Otáčky max. 9 000 min-1
Typické použití Odstraňování otřepů; Čištění
Druh produktu Kulatý kartáč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220751077
EAN / GTIN 4007220751077
Číslo výrobce 43303801
L-číslo L51510 968
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Agresivní a stabilní kartáč, který vydrží vysoké mechanické namáhání. Pro náročné čištění v potrubí, potrubí a kontejnerové konstrukci lze optimálně použít. Ocelový drát je nejběžnějším materiálem pro plnění. Kartáče s ocelovým drátem jsou zvláště vhodné pro povrchové zpracování a odstraňování otřepů. PFERD TOOLS speciální drát má vysokou pevnost v tahu a ohybu. To zajišťuje optimální opotřebení drátu a dlouhou životnost, a to i v extrémních aplikacích čištění. Ocelový drát odolává teplotám až 300°C.

Charakteristika:

  • Počet, mozky: 56 kusů
  • OT./MIN, max.: 9000 RPM
  • OT./MIN, opt., od: 4500 RPM
  • OT./MIN, opt., do: 8500 RPM
  • Metrika šířky: 6 mm
  • Záznamový systém: Otvor
  • upínač X-LOCK: Bez
  • Ø otvor: 22,2 mm
  • Uspořádání nádivového materiálu: Pletený ropovod
  • Ø zásobení materiálu: 0,5 mm
  • Ø vnější metrika: 178 mm
  • Ø závit: 0
  • Materiál pro skladování: Ocelový drát (ST)
  • Délka, ořez: 28 mm

Výhoda:

  • Agresivní kartáčovací efekt díky vysoké tuhosti drátěných opletení.
  • Optimální přístup do těžko přístupných oblastí, jako jsou kořenové svary, díky extrémně úzkému provedení.
  • Dlouhá životnost díky použití speciálního drátu PFERD.

Použití:

  • Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti. Pro dosažení optimálních výsledků používejte vysoce výkonné úhlové brusky.
  • Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; odstraňování vodního kamene; odstraňování oxidových vrstev; odstranění barvy; zpracování kořenových švů; zpracování svarových švů; zpracování zaoblených švů
  • Typy jednotek: úhlová bruska; hnací hřídel ohýbání; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Litina
    • Ocelová litina
    • Ocel, litá ocel
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)